Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 150V; 240A; SOT227B; schraubbar; 830W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 150V; 240A; SOT227B; schraubbar; 830W
Modul; einzelner Transistor; 150V; 240A; SOT227B; schraubbar; 830W
Artikel-Nr.:
     2805-IXFN240N15T2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN240N15T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 140ns
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 240A
Widerstand im Leitungszustand: 5,2mΩ
Verlustleistung: 830W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 460nC
Technologie: HiPerFET™;GigaMOS™;TrenchT2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 600A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.