Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 250V; 240A; SOT227B; schraubbar; 695W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 250V; 240A; SOT227B; schraubbar; 695W
Modul; einzelner Transistor; 250V; 240A; SOT227B; schraubbar; 695W
Artikel-Nr.:
     2805-IXFN240N25X3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN240N25X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 165ns
Drain-Source Spannung: 250V
Drainstrom: 240A
Widerstand im Leitungszustand: 4,5mΩ
Verlustleistung: 695W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 345nC
Technologie: HiPerFET™;X3-Class
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 600A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.