Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 21,5A; SOT227B; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 21,5A; SOT227B; schraubbar
Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 21,5A; SOT227B; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-IXFN27N120SK
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN27N120SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 21,5A
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 160nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SiC
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.