Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 800V; 44A; SOT227B; schraubbar; 380W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 800V; 44A; SOT227B; schraubbar; 380W
Modul; einzelner Transistor; 800V; 44A; SOT227B; schraubbar; 380W
Artikel-Nr.:
     2805-IXKN45N80C
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXKN45N80C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 800ns
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 44A
Widerstand im Leitungszustand: 74mΩ
Verlustleistung: 380W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 360nC
Technologie: CoolMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.