Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 1kV; 1,4A; Idm: 3A; 63W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 1kV; 1,4A; Idm: 3A; 63W
Transistor: N-MOSFET; Polar™; unipolar; 1kV; 1,4A; Idm: 3A; 63W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTA1R4N100P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTA1R4N100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO263
Bereitschaftszeit: 750ns
Drain-Source Spannung: 1kV
Drainstrom: 1,4A
Widerstand im Leitungszustand: 11,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 63W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: standard power mosfet
Gate-Ladung: 17,8nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: Polar™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 3A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.