Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 15A; SOT227B; schraubbar; 540W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 15A; SOT227B; schraubbar; 540W
Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 15A; SOT227B; schraubbar; 540W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTN17N120L
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN17N120L
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 1,83µs
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 0,9Ω
Verlustleistung: 540W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 155nC
Technologie: Linear™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±40V
Drainstrom im Impuls: 34A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.