Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 40V; 600A; SOT227B; schraubbar; 940W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 40V; 600A; SOT227B; schraubbar; 940W
Modul; einzelner Transistor; 40V; 600A; SOT227B; schraubbar; 940W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTN600N04T2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN600N04T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 100ns
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 600A
Widerstand im Leitungszustand: 1,3mΩ
Verlustleistung: 940W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 590nC
Technologie: GigaMOS™;TrenchT2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 1,8kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.