Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 40V; 660A; SOT227B; schraubbar; 1040W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 40V; 660A; SOT227B; schraubbar; 1040W
Modul; einzelner Transistor; 40V; 660A; SOT227B; schraubbar; 1040W
Artikel-Nr.:
     2805-IXTN660N04T4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTN660N04T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Bereitschaftszeit: 60ns
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 660A
Widerstand im Leitungszustand: 0,85mΩ
Verlustleistung: 1,04kW
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Ladung: 0,86µC
Technologie: TrenchT4™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±15V
Drainstrom im Impuls: 1,8kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.