Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; 5÷9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; 5÷9mm
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; 5÷9mm
Artikel-Nr.:
     2805-J00026A2001
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00026A2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c;T568B
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Schutzkappe
Leitungsgröße: 27AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...9mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 8,70*
1 Tag
417
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 8,91*
1
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 9,23*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 9,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,88*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.