Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; ungeschirmt; gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telegartner MFP8 Cat.6a RJ45-Steckverbinder Stecker 8P8C-polig Geschirmt, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     2805-J00026A2112
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00026A2112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsgröße: 27AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 132,99*
€ 166,23*
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 229,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,23*
€ 197,8137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,87*
€ 193,8153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,50*
€ 185,045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,20*
€ 181,118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,99*
€ 158,2581
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.