Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; ungeschirmt; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; ungeschirmt; gerade
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; ungeschirmt; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-J00026A3003
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00026A3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c;T568B
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe;ungeschirmt
Leitungsgröße: 23AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5...8,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 15,30*
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 17,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.