Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; IP20
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-J00026A5002
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00026A5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP20
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p4c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Schutzkappe
Leitungsgröße: 27AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5...10mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 11,08*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 12,41*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,08*
€ 12,58*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 12,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.