Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Stecker; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: SMA; Stecker; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; PTFE
Steckverbinder: SMA; Stecker; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-J01150A0091
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01150A0091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: B9907;KX15;RG58C/U
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 5,16*
1
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,24*
10 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.