Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 25A; 690VAC; Keramik,Industrie; 17x49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 25A; 690VAC; Keramik,Industrie; 17x49mm
Artikel-Nr.:
     2805-J075885
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     BS17US69V25
EAN/GTIN:
     3605340012484
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 25A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 17x49mm
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.