Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; Code D-Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-J80020A0222
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J80020A0222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montagegewinde: PG9
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: STX
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code D - Ethernet
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Alias: BS4D180-1-5THR110FM000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.