Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 2W; UEing: 12V; UAusg: 9VDC; IAusg: 222mA; DIP24; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JAH0212S09
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JAH0212S09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 2W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,222A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 12V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 68%
Frequenzwechsel: 40kHz
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: JAH02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.