Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftspule; SMD; 1322; 3,85nH; 1,6A; 6mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftspule; SMD; 1322; 3,85nH; 1,6A; 6mΩ
Luftspule; SMD; 1322; 3,85nH; 1,6A; 6mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-JAS1322-3.85
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     JAS1322-3.85
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Gehäuse: 1322
Widerstand: 6mΩ
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 3,85nH
Drossel-Typ: Luftspule
Güte: 100
Testfrequenz: 800MHz
Resonanzfrequenz: 7,5GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.