Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftspule; SMD; 1340; 9,85nH; 1,6A; 13mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftspule; SMD; 1340; 9,85nH; 1,6A; 13mΩ
Luftspule; SMD; 1340; 9,85nH; 1,6A; 13mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-JAS1340-9.85
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     JAS1340-9.85
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Gehäuse: 1340
Widerstand: 13mΩ
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 9,85nH
Drossel-Typ: Luftspule
Güte: 100
Testfrequenz: 800MHz
Resonanzfrequenz: 5,2GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.