Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger; 2Stk; 50mm; Borstenmaterial: Kunststoff; 44g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reiniger; 2Stk; 50mm; Borstenmaterial: Kunststoff; 44g
Reiniger; 2Stk; 50mm; Borstenmaterial: Kunststoff; 44g
Artikel-Nr.:
     2805-JBC-CL2008
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CL2008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Hersteller: JBC TOOLS
Durchmesser: 50mm
Gewicht netto: 44g
Borstenmaterial: Kunststoff
Ersatzteil-Typ: Reiniger
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passendes Zubehör: JBC-CLMU-A;JBC-CLMU-PB;JBC-CLMR-PA
Weitere Suchbegriffe: kunststoff pflege
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
pro Paar
€ 3,79*
ab € 92,44*
€ 125,40*
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 140,13*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 109,72*
€ 148,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,83*
€ 177,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,43*
€ 176,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,01*
€ 176,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,49*
€ 173,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,72*
€ 130,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CLMU-A
ab € 384,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.