Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; weiblich; Wege: 2; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; weiblich; Wege: 2; gerade
Steckverbinder: Jack 3,5mm; Stecker; weiblich; Wege: 2; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-JC-121
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     JC-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäusematerial: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mono
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.