Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 200mA; 0201; R: 750mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB060303-221
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB060303-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,75Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,90*
€ 190,281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,45*
€ 189,7455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,30*
€ 178,857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,95*
€ 170,1105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,90*
€ 151,011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.