Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 300mA; 0201; R: 300mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB060303-300
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB060303-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 30Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,05*
€ 190,4595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,90*
€ 190,281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,25*
€ 181,1775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,10*
€ 170,289
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,90*
€ 151,011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.