Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 60Ω; SMD; 300mA; 0201; R: 350mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB060303-600
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB060303-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,35Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 60Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,45*
€ 189,7455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,00*
€ 189,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,85*
€ 178,3215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,50*
€ 169,575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,15*
€ 150,1185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.