Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 100mA; 0402; R: 700mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB100505-221
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB100505-221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,7Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,40*
€ 132,566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,70*
€ 130,543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,50*
€ 126,735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,30*
€ 119,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,00*
€ 103,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.