Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 300Ω; SMD; 100mA; 0402; R: 800mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB100505-301
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB100505-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,8Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 300Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,50*
€ 129,115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,30*
€ 121,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,70*
€ 112,693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,40*
€ 100,436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.