Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 60Ω; SMD; 200mA; 0402; R: 400mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB100505-600
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB100505-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,4Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 60Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,00*
€ 132,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,60*
€ 131,614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,30*
€ 127,687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,80*
€ 119,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,30*
€ 102,697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.