Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1kΩ; SMD; 100mA; 0603; R: 600mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JCB160808-102
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JCB160808-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Widerstand: 0,6Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,28*
€ 58,6432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.