Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; JEI®-V; Größe 77.27; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; JEI®-V; Größe 77.27; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-JCVI16LP
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     JCVI 16 LP
EAN/GTIN:
     8015747137713
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
anbaugehäuse ilme
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: JEI®-V
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,53*
€ 15,41*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 16,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 84,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.