Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 40mm; W: 15mm; H: 58mm; Drehrad,mit Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 40mm; W: 15mm; H: 58mm; Drehrad,mit Montageplatte
Transportrad; Ø: 40mm; W: 15mm; H: 58mm; Drehrad,mit Montageplatte
Artikel-Nr.:
     2805-JDPE-0401-1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPE 0401 1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte rolle
Hersteller: COLSON
Fußmaße: 36x46mm
Lager-Art: gleitend
Höhe: 58mm
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 30kg
Raddurchmesser: 40mm
Radbreite: 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.