Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 125mm; W: 27mm; H: 157mm; Drehrad; 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 125mm; W: 27mm; H: 157mm; Drehrad; 120kg
Transportrad; Ø: 125mm; W: 27mm; H: 157mm; Drehrad; 120kg
Artikel-Nr.:
     2805-JDPE-1255-6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JDPE 1255 6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: COLSON
Durchmesser der Montageöffnung: 12,5mm
Lager-Art: kugelförmig
Höhe: 157mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Drehrad;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 120kg
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Raddurchmesser: 125mm
Radbreite: 27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.