Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Kugel für Gelenklager; ØAußen: 72mm; iglidur® J; -50÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JEM-35-20-SP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JEM-35-20-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Hersteller: IGUS
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Höhe: 20mm
Außendurchmesser: 72mm
Einheitspreis: Nein
Durchmesser der Welle: 35mm
Herstellerserie: igubal®
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Kugel für Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.