Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 4mm; L: 3mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 4mm; L: 3mm; gelb
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 5mm; ØInn: 4mm; L: 3mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-JFM-0405-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-0405-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 9,5mm
Länge: 3mm
Außendurchmesser: 5mm
Innendurchmesser: 4mm
Shore-Härte: 74
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,7694*
€ 3,4994*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 4,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.