Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 10mm; L: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 10mm; L: 7mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 10mm; L: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-JFM-1012-07
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1012-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 18mm
Länge: 7mm
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 10mm
Shore-Härte: 74
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,95*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,0341*
€ 3,8141*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 5,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.