Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 26mm; ØInn: 20mm; L: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 26mm; ØInn: 20mm; L: 20mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 26mm; ØInn: 20mm; L: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-JFM-2026-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-2026-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 32mm
Länge: 20mm
Außendurchmesser: 26mm
Innendurchmesser: 20mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 74
Ausführung: mit Flansch
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,19*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,9071*
€ 4,8271*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 6,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.