Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 38mm; ØInn: 30mm; L: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 38mm; ØInn: 30mm; L: 20mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 38mm; ØInn: 30mm; L: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-JFM-3038-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-3038-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 44mm
Länge: 20mm
Außendurchmesser: 38mm
Innendurchmesser: 30mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 74
Ausführung: mit Flansch
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,91*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,5734*
€ 8,3334*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 11,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.