Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 44mm; ØInn: 40mm; L: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 44mm; ØInn: 40mm; L: 20mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 44mm; ØInn: 40mm; L: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-JFM-4044-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-4044-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 52mm
Länge: 20mm
Außendurchmesser: 44mm
Innendurchmesser: 40mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 74
Ausführung: mit Flansch
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,80*
€ 2,80*
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 12,1671*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,42*
€ 17,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.