Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 5Ω; ±20%; THT; Rastermaß: 5mm; Ausg: gerade; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JNR07S050MT5PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JNR07S050MT5PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand:
Toleranz: ±20%
Ausgänge: gerade
Anwendung: Einschaltstrombegrenzung
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 530,00*
1 Packung enthält 10.000 Stück (€ 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.