Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; ØAußen: 7mm; ØInn: 6mm; L: 14mm; iglidur® J; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 7mm; ØInn: 6mm; L: 14mm; iglidur® J; gelb
Lager: Gleitlager; ØAußen: 7mm; ØInn: 6mm; L: 14mm; iglidur® J; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-JSM-0607-14
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JSM-0607-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -50...90°C
Material: iglidur® J
Lager-Art: gleitend
Länge: 14mm
Außendurchmesser: 7mm
Innendurchmesser: 6mm
Shore-Härte: 74
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,26*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 3,6759*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 5,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.