Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; 150kg; AU SOFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JTAU-1002-6150SOFT
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JTAU 1002 6150 SOFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Material: Polyurethan
Fußmaße: 105x88mm
Lager-Art: kugelförmig
Höhe: 128mm
Shore-Härte: 78
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 150kg
Herstellerserie: AU SOFT
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.