Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-JTE0348D12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTE0348D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: DIP24
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 81%
Frequenzwechsel: 330kHz
Einheitspreis: Nein
Ausgangsstrom 2: 125mA
Herstellerserie: JTE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,518*
€ 15,882*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 25,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.