Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 12W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1000mA; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 12W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1000mA; THT
Wandler: DC/DC; 12W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; IAusg: 1000mA; THT
Artikel-Nr.:
     2805-JTF1248S12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTF1248S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 12W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 31,75x20,32x10,16mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 1A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 90%
Frequenzwechsel: 270kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: JTF
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,995*
€ 27,495*
1
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 36,80*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 25,51*
€ 41,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 43,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.