Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1005; 1000uH; 0,22A; 2,75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JTP-1005-102
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JTP-1005-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Gehäuse: 1005
Widerstand: 2,75Ω
Betriebsstrom: 0,22A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: hochleistungsfähig
Drosselnanwendung: DC/AC Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.