Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 195VAC; 250VDC; 300V; 400A; 10,5J; 100mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR05N301K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR05N301K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,1W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V DC;195V AC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 300V
Varistorstrom max. 8/20µs: 400A
E10/1000µs Energie: 10,5J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø5mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 380,00*
1 Packung enthält 10.000 Stück (€ 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.