Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 100A; 1,2J; 10mW; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR05N390K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR05N390K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 10mW
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 25V AC;31V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 39V
Varistorstrom max. 8/20µs: 100A
E10/1000µs Energie: 1,2J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø5mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,0574
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,0572
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.