Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 60VAC; 85VDC; 100V; 1,2kA; 7J; 250mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR07N101K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR07N101K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,25W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 60V AC;85V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 100V
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,2kA
E10/1000µs Energie: 7J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,40*
€ 376,516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,30*
€ 372,827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,90*
€ 355,691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,30*
€ 345,457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,30*
€ 312,137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.