Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 11VAC; 14VDC; 18V; 250A; 1,2J; 20mW; Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR07N180X65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR07N180X65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 20mW
Max. Betriebsspannung: 11V AC;14V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 18V
Varistorstrom max. 8/20µs: 250A
E10/1000µs Energie: 1,2J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,05095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 597,10*
€ 710,549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,10*
€ 701,029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 564,10*
€ 671,279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 547,10*
€ 651,049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,50*
€ 606,305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.