Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 17VAC; 22VDC; 27V; 250A; 1,7J; 20mW; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR07N270K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR07N270K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 20mW
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 17V AC;22V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 27V
Varistorstrom max. 8/20µs: 250A
E10/1000µs Energie: 1,7J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,50*
€ 488,495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,00*
€ 484,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,80*
€ 462,672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,50*
€ 449,225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,40*
€ 411,026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.