Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 250VAC; 320VDC; 390V; 1,2kA; 30J; 250mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR07N391K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR07N391K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,25W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 250V AC;320V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 390V
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,2kA
E10/1000µs Energie: 30J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,10*
€ 377,349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 314,00*
€ 373,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,50*
€ 356,405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 290,90*
€ 346,171
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,30*
€ 313,327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.