Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 460VAC; 615VDC; 750V; 1,2kA; 45J; 250mW


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR07N751K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR07N751K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,25W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 460V AC;615V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 750V
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,2kA
E10/1000µs Energie: 45J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Herstellerserie: STANDARD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,00*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (€ 0,029* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.