Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Zinkoxid; THT; 130VAC; 170VDC; 200V; 1,75kA; 17,5J; 250mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JVR07S201K65PU5
Hersteller:
     JOYIN
Herst.-Nr.:
     JVR07S201K65PU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hersteller: JOYIN
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Leistung: 0,25W
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 130V AC;170V DC
Ausgänge: gerade
Varistor-Typ: Zinkoxid
Varistorspannung: 200V
Varistorstrom max. 8/20µs: 1,75kA
E10/1000µs Energie: 17,5J
Verpackungs-Art: Beutel
Gehäuseabmessungen max.: Ø7mm
Herstellerserie: High Surge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 410,00*
1 Packung enthält 10.000 Stück (€ 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.